| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C300962 Herst.-Nr.: 4465155 EAN/GTIN: 4006825665680 |
| |
|
| | |
| Das Multifunktionswerkzeug TE-MG 350 EQ ist ein praktischer Allrounder für ambitionierte Heimwerker. Mit dem Multifunktionswerkzeug lassen sich Holz und Kunststoff sowie Metall zuverlässig sägen und schleifen. Auch Fliesenfugen können im Handumdrehen entfernt werden. Der kraftvolle 350 W Motor bietet ausreichend Leistung für arbeitsintensive Projekte und die Drehzahlelektronik ermöglicht ein material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Die Konstant-Elektronik sorgt dabei für gleichbleibende Leistung. Der Schnellspannverschluss ermöglicht einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel und die 12-fach einstellbare, magnetische Werkzeugaufnahme ermöglicht die einfache und optimale Positionierung des Zubehörs. Das integrierte LED-Licht sorgt für beste Sicht auf den Arbeitsbereich und der Schalter mit Feststellfunktion erleichtert langwierige Arbeiten. Das Multifunktionswerkzeug hat einen Oszillationswinkel von 3° und liegt dank seiner schlanken, ergonomischen Bauform mit Softgrip-Flächen jederzeit angenehm und sicher in der Hand. Die mitgelieferte Staubabsaugvorrichtung ist werkzeuglos montierbar. Features: Schnellspannverschluss Magnetische Werkzeugaufnahme Kraftvoller Motor Drehzahl-Elektronik Konstant-Elektronik Lieferumfang: Inkl. Schleifpapier 93x93x93 mm (3x P60, 3x P80, 3x P120) + Dreiecksschleifplatte + Schaber + Segmentsägeblatt Diamant für Fliesenfugen + Segmentsägeblatt für Holz, Kunststoff und Weichmetall (HSS) + Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff + Tauchsägeblatt (BIM) für Metall + Absaugadapter + Koffer (E-Box basic S35) Weitere Informationen: | | Leistung: | 350 W | Höhe: | 105 mm | Breite: | 148 mm | Gewicht: | 1.31 kg | Betriebsspannung: | 240 V | Besonderheiten: | mit Zubehör + inkl. Koffer | Werkzeugaufnahme: | Starlock | Produkt-Art: | Multifunktionswerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 57,25* | € 73,21* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 65,40* | € 83,96* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 74,32* | € 91,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,61* | € 107,03* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 98,28* | € 121,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|