Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 830272 Sechskantschrauben M6 40mm Außensechskant DIN 933 Kunststoff, Polyamid 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C27545
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     830272
EAN/GTIN:
     4016138451054
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Material:
Kunststoff + Polyamid
Antrieb:
Außensechskant
DIN-Norm:
DIN 933
Gewinde-Maß:
M6
Kopfform:
Sechskantkopf
Produkt-Art:
Sechskantschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 3,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.