Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 830253 Sechskantschrauben M4 30mm Außensechskant DIN 933 Kunststoff, Polyamid 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C27532
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     830253
EAN/GTIN:
     4016138451009
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Material:
Kunststoff + Polyamid
Antrieb:
Außensechskant
DIN-Norm:
DIN 933
Gewinde-Maß:
M4
Kopfform:
Sechskantkopf
Produkt-Art:
Sechskantschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,94*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 2,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,084* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 8,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.