Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 830254 Sechskantschrauben M5 20mm Außensechskant DIN 933 Kunststoff, Polyamid 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C27531
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     830254
EAN/GTIN:
     4016138451016
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Material:
Kunststoff + Polyamid
Antrieb:
Außensechskant
DIN-Norm:
DIN 933
Gewinde-Maß:
M5
Kopfform:
Sechskantkopf
Produkt-Art:
Sechskantschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119
1
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,94*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 2,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,182* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 8,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.