| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C26815 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10166 EAN/GTIN: 4036911101662 |
| |
|
| | |
| Großes Mehrzweckschrauben-Sortiment DIN 7505 Kreuzschlitz verzinkt, gehärtet und beschichtet im Stahlblechkoffer. Lieferumfang: 400x Mehrzweckschraube 3 x 16 mm + 275x Mehrzweckschraube 3 x 20 mm + 200x Mehrzweckschraube 3 x 25 mm + 150x Mehrzweckschraube 3 x 30 mm + 300x Mehrzweckschraube 3.5 x 16 mm + 200x Mehrzweckschraube 3.5 x 20 mm + 150x Mehrzweckschraube 3.5 x 25 mm + 85x Mehrzweckschraube 3.5 x 30 mm + 60x Mehrzweckschraube 3.5 x 35 mm + 50x Mehrzweckschraube 3.5 x 40 mm + 60x Mehrzweckschraube 4 x 30 mm + 50x Mehrzweckschraube 4 x 35 mm + 40x Mehrzweckschraube 4 x 40 mm + 25x Mehrzweckschraube 4.5 x 45 mm + 25x Mehrzweckschraube 5 x 40 mm + 20x Mehrzweckschraube 5 x 50 mm + 15x Mehrzweckschraube 5 x 60 mm + 10x Mehrzweckschraube 5 x 60 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kreuzschlitz | Produkt-Art: | Kombi-Schrauben-Sortiment |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 61,97* | € 84,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 66,46* | € 84,86* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 116,30* | € 140,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.110 Stück (ab € 0,02937* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|