| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C20357 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 839520 EAN/GTIN: 4036911102355 |
| |
|
| | |
| Features: x 40 mm
Weitere Informationen: | | Ø: | 3.5 mm | Länge: | 40 mm | Durchmesser: | 3.5 mm | Material: | Stahl | Antrieb: | T-Profil | Gewinde-Maß: | M3.5 | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Produkt-Art: | Holzschraube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: torxschrauben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,41* | € 9,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,38* | € 9,45* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,47* | € 19,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03205* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|