Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

839573 Blechschrauben 4.2mm 9.5mm T-Profil DIN 7982 Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C20342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839573
EAN/GTIN:
     4036911203090
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
blechschraube din 7982 torx
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
4.2 mm
Länge:
9.5 mm
Durchmesser:
4.2 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
T-Profil
DIN-Norm:
DIN 7982
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Blechschrauben
Weitere Suchbegriffe: blechschrauben din 7982, din 7982 ch, torxschrauben, senkschrauben, senkkopfschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,73*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 6,76*
7 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.