Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C200492 Herst.-Nr.: 2394300 EAN/GTIN: 4028177965706 |
| |
|
| | |
| Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Boden- und Dachflächen an den im Gehäuse eingebrachten Nocken möglich. Variabel mit 2 Systemlochreihen, schafft zusätzliche Montagefläche für z. B.: System-Chassis 14 x 39 mm, Schaltschrankleuchten, Türpositionsschalter, Türarretierung, Kabelschlauchhalter. Lieferumfang: Schiene für Innenausbau AX + Adapter + Inkl. Befestigungsmaterial Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Für Tiefe: 300 mm | Typ: | AX 2394.300 | Material: | Stahlblech | Produkt-Art: | Montageschiene |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,30* | € 33,88* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 25,24* | € 35,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 26,13* | € 35,06* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 26,37* | € 35,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 26,44* | € 35,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 25,24* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|