Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVIT Federzwinge mit beweglichen Scharnierbacken für vielfältige Anwendungen, 230mm AV12012 Spa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C17964
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV12012
EAN/GTIN:
     5013969991529
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
federzwinge avit
federzwinge
Gelenkbacken um eine Vielzahl von verschiedenen Formen zu halten
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Spannbereich:
75 mm
Spann-Weite (max.):
75 mm
Weitere Suchbegriffe: AVIT, Klemmzwingen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 5,99*
1
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 6,00*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,64*
1
€ 5,90*
ab € 4,08*
€ 7,62*
1 Tag
106
1
€ 14,99*
ab € 5,32*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.