Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DBN600RTJ Akku-Nagler inkl. 2. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C162071
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DBN600RTJ
EAN/GTIN:
     0088381852081
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät

Lieferumfang:
Akku BL1850B (2x) · Schnellladegerät DC18RC.
Weitere Informationen:
Länge:
296 mm
Breite:
107 mm
Gewicht:
3800 g
Spannung:
18 V
Kapazität:
5.0 Ah
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku
Kapazität Nägel:
110
Nagellänge (max.):
64 mm
Produkt-Art:
Akku-Nagler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 611,19*
€ 679,83*
€ 4,90*
ab € 628,16*
€ 679,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,40*
€ 691,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,61*
€ 715,77*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,10*
€ 726,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,83*
€ 809,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,57*
€ 799,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 665,08*
€ 791,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,43*
€ 768,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,45*
€ 746,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,19*
€ 727,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.