Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Free Control Thermostat Reinweiß (RAL 9010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C151521
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     831003054
EAN/GTIN:
     4008224635011
Suchbegriffe:
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Digitales Funk-Raumthermostat für Fußbodenheizung mit Bedienung über Drehknopf (Dreh-Drück-Mechanik).
Features:
Steuerung per App
Für Fußbodenheizungssteuerung
Batteriebetrieben
Lieferumfang:
Raumthermostat + Befestigungsschrauben + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Zur kompletten Fußbodenheizungssteuerung werden folgende Komponenten benötigt: 8310.0305.4 (Bestellnr. 1842421); 8310.0105.2 (Bestellnr. 1842420) und 8310.0205.3 (Bestellnr. 1842422).
Free Control 3.0 Artikel können nicht direkt mit den anderen Free Control Produkten verwendet werden. Dies ist nur über das Gateway möglich.
Weitere Informationen:
Tiefe:
26.5 mm
Höhe:
86 mm
Farbe:
weiß
Breite:
86 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
115 g
Anwendungsbereich:
Heizen
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Montageart:
Aufputz
Frequenz:
868 MHz
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
3 V
Serie:
Kopp Free Control
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Thermostat
Weitere Suchbegriffe: Kopp
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 72,56*
€ 116,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,26*
€ 116,65*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 93,61*
€ 119,60*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 134,50*
€ 168,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.