Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HW2L HW2L Mikrowellenhalterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C095341
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HW2L
EAN/GTIN:
     4012386133230
Suchbegriffe:
Mikrowellenhalterung
my wall mikrowellenhalterung
mikrowellenhalterung
Bringen SieIhre Mikrowelle mit Leichtigkeit an die Wand. Eine schnelle und reibungslose Montage ist garantiert, dank der leicht verständlichen Montageanleitung von myWall.
Features:
schwarz
ausziehbar
Lieferumfang:
Halterung
Schraubenset
Montageanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
430 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
570 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Mikrowellenhalterung
Weitere Suchbegriffe: My Wall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,67*
€ 18,63*
5 Tage
100
€ 9,90*
ab € 14,09*
€ 18,64*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 24,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.