Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio Chronograph Armbanduhr EFR-552D-1A2VUEF (L x B x H) 53 x 47 x 12.3mm Silber-Blau Gehäusem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C092941
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     EFR-552D-1A2VUEF
EAN/GTIN:
     4549526113819
Suchbegriffe:
Armbanduhr
Sportuhr
armbanduhr casio
armbanduhr
EDIFICE steht für klassische Eleganz und innovative Technik. Nicht umsonst lautet das Motto „Speed & Intelligence“. Die hochwertige Analog-Uhrenmarke aus dem Hause CASIO bringt mit High-Tech-Funktionen, sportlich-eleganten Designs und visionären Ideen maximale Präzision und modischen Stil an das Handgelenk seines Trägers. Die Marke beansprucht für sich, aktuellen Trends immer etwas voraus zu sein. Das Designprinzip folgt dabei stilvoller Schlichtheit und setzt gleichzeitig interessante Detail-Akzente in Farben und Formen. Die hochwertige Verarbeitung und ausgesuchte Materialien erfüllen höchste Qualitätsstandards. Alle EDIFICE Uhren sind mit einem hochwertigen Vollmetallgehäuse ausgestattet und verfügen über eine Wasserdichtigkeit bis 10 Bar.
Features:
Datumsanzeige
Stoppfunktion
Edelstahlarmband mit Sicherheitsschließe
Lieferumfang:
Armbanduhr + Bedienungsanleitungzettel
Weitere Informationen:
Höhe:
12.3 mm
Länge:
53 mm
Breite:
47 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Schwarz/Blau
Fluoreszierend:
Index + Zeiger
Gewicht:
157 g
Wasserdichtigkeit:
10 ATM
Ausführung:
Chronograph
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Silber-Blau
Gehäusematerial:
Edelstahl
Funktionen:
Datum + Stoppuhr
Schließe:
Sicherheitsschließe
Material (Glas):
Mineralglas
Material (Armband):
Edelstahl
Farbe (Armband):
Silber
Produkt-Art:
Armbanduhr
Weitere Suchbegriffe: Casio, EDIFICE, Herrenuhr, Hernuhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 74,08*
€ 100,73*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 79,36*
€ 100,74*
€ 3,50*
ab € 85,66*
€ 107,63*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 137,71*
€ 170,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.