Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 583070 BX-POEV 125KAD-SG (BEX-POEV 125KD-SG) Bockrolle Rad-Durchmesser: 125mm Tragfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C09234
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     583070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle blickle 125mm
schwerlastrolle
Edelstahl-Bockrolle mit Anschraubplatte,
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff,klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung

Gehäuse: Serie BX

• hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
• sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig


Rad: Serie POEV

• Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
• Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz


Sonstige Eigenschaften:

• Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Bockrolle - Kugellager
Material (Details):
Edelstahl
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Lagerart:
Kugellager
Radbreite:
37 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Tragfähigkeit (max.):
250 kg
Rad-Ø:
125 mm
Gesamt-Höhe:
150 mm
Material:
Vollgummi
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen blickle, Blickle, BX-POEV 125KAD-SG (BEX-POEV 125KD-SG), einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,22*
€ 38,92*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 28,60*
€ 38,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,05*
€ 86,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.