Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DT20502-QZ Winkelbohrvorsatz Winkelbohrvorsatz, Set 3-tlg. 3St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C088302
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT20502-QZ
EAN/GTIN:
     5054905283537
Suchbegriffe:
Winkelbohrkopf
Winkelbohrvorsatz
Winkelkopf
dewalt winkelbohrvorsatz
Dewalt DT20502-QZ Winkelbohrvorsatz, Set 3-tlg.
Features:
Produktstärken:Innovativer, 3-teiliger Winkelbohrvorsatz, individuell kombinierbar für verschiedene Anwendungen
Basiskopf in massive Metallbauweise gewährleistet hohe Lebensdauer selbst bei härtestem Einsatz
Ultra-kompakter Basiskopf mit sehr geringen Eckmaßen (Kopflänge: 65 mm / Kopftiefe: 38 mm) für problemlosen Einsatz selbst bei eingeengten Platzverhältnissen
Robuste Winkelkopfmechanik – einsetzbar mit Schlagschraubern bis zu einem max. Drehmoment von 43 Nm
Magnetischer Bithalter mit ¼“ Innensechskant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Schrauberbits
Gummierter und vibrationsdämpfender Handgriff für sichere Handhabung im harten Einsatz
Flexible Verlängerung für problemlosen Einsatz auch bei schwer zugänglichen Stellen durch hohe Knickfestigkeit bis 180°
Robuste 1/4“ Sechskant-Schaft gewährleistet bei allen Anwendungen einen festen und sicheren Sitz in den Schraubern
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Winkelbohrvorsatz
Weitere Suchbegriffe: winkelbohrkopf, DEWALT, elektrowerkzeug-zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,66*
€ 39,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,42*
€ 39,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,38*
€ 45,16*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,04*
€ 45,16*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,79*
€ 46,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT70578T-QZ
ab € 0,99*
Ähnlich
DeWalt
DT70709-QZ
ab € 10,12*
Ähnlich
DeWalt
DT70523T-QZ
ab € 0,4474*
Ähnlich
DeWalt
DWHT0-70263
ab € 12,30*
Ähnlich
DeWalt
DT7275-QZ
ab € 11,40*
Ähnlich
DeWalt
DT70709POS-QZ
ab € 0,323*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.