Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Multimaster MM 700 1.7 Aut Basic 72296962000 Multifunktionswerkzeug inkl. Koffer 5teilig 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C078812
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72296962000
EAN/GTIN:
     4014586897967
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.-450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.-Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.-Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.-Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.-Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.
Features:
Unser bester oszillierender MultiMaster für den Kfz-Bereich
Lieferumfang:
1 Schlüssel
1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4)
1 Spannschraube (3 30 01 039 01 7)
1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)
Weitere Informationen:
Leistung:
450 W
Kabellänge:
5 m
Gewicht:
1.45 kg
Leerlaufschwingzahl:
10000 - 19500 /min
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
Zwölfkant
Mengenangaben:
5teilig
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: elektro-multi-cutter fein, elektro multi cutter, Fein, Multimaster MM 700 17 Aut Basic, multiwerkzeug, multitool
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,28*
€ 477,36*
Lager 615
Frei Haus
ab € 377,34*
€ 479,73*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,07*
€ 479,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,73*
€ 570,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,58*
€ 558,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 457,08*
€ 543,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,78*
€ 486,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,06*
€ 464,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,34*
€ 449,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.