Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C071772 Herst.-Nr.: 920110148 EAN/GTIN: 0725882065021 |
| |
|
| | |
| Deine Sportart - genau und bequem getrackt.Der Polar Verity Sense ist ein vielseitiger und hochwertiger optischer Pulssensor, der den Puls am Arm oder an der Schläfe misst. Bewegungsfreiheit und Komfort steht an erster Stelle! Er erfasst sportliche Aktivitäten zuverlässig und wird bequem am Arm getragen. Über den internen Speicher können Trainingseinheiten direkt und ohne Smartphone oder Sportuhr aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt synchronisiert werden. Features: Optische Pulsmessung mithilfe von 6 leistungsfähigen optischen LEDs Zahlreiche Konnektivitätsoptionen Aktualisierbare Firmware durch Updates über WLAN Lange Akkulaufzeit (bis zu 30 Stunden) Integrierter Speicher (Speichern von bis zu 600 Stunden an Trainingsdaten) Bequemes Textilarmband aus weichem Textilmaterial (waschbar) Wasserbeständigkeit (bis zu 50 m) & Befestigungsklammer für Schwimmbrillen Kompatibel mit Polar Club und Polar Team Übertragungsbereich bis zu 150 m (40 m ohne Halterung) Pulssensor-Modus: Sende deine Pulsdaten an eine beliebiges Bluetooth- oder ANT+-kompatibles App, eine Sportuhr oder ein Fitnessgerät und verfolge deinen Puls in Echtzeit Aufzeichnungsmodus: Speichere deine Trainingsdaten im internen Speicher ab und synchronisiere sie anschließend mit der Polar Flow App Lieferumfang: Polar Verity Sense Optischer Pulssensor, Armband, USB-Ladegerät, Befestigungsklammer für Schwimmbrillen, Aufbewahrungstasche, Kurzanleitung Hinweise: Konnektivität: Bluetooth Low Energy (BLE), ANT+ Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Passend für: | Polar Sportuhren | Herstellerfarbe: | Dunkelrot | Produkt-Art: | Pulssensor |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 71,30* | € 91,41* | | | | | | 35 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 71,10* | € 91,43* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 71,04* | € 91,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 80,73* | € 103,47* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 82,06* | € 104,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|