Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProUser SCM30 Laderegler MPPT 12 V, 24V 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C069162
Hersteller:
     Pro-User
Herst.-Nr.:
     18282
EAN/GTIN:
     8717809182821
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Dieser Regler lädt eine Batterie so effizient wie möglich und schützt sie vor schwankenden Ladeströmen und Tiefentladung. Ein MPPT-Ladestromregler verbessert den Energieertrag im Vergleich zu PWM-Lade-Reglern um bis zu 30 %.
Lieferumfang:
Temperaturfühler
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
24 mm
Breite:
175 mm
Passender Akku:
Blei-Vlies + Blei-Säure + LiFePO4 + Blei-Gel
Nennspannung:
12 + 24 V
Gewicht:
1856 g
Besonderheiten:
USB-Ausgang + Temperatursensor-Anschluss + Ladeschlusspannung einstellbar + Lastabschaltun
Regelungs-Art:
MPPT
Ladestrom (max.):
30 A
Laststrom:
30 A
Modul-Strom (max.):
30 A
Modul-Leistung (max.):
900 Wp
Temperaturbereich:
-10 °C bis 50 °C
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, photovoltaik laderegler, ProUser, SCM30, Solarzubehör, solar charge controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.