Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProUser SCP50 Laderegler PWM 12 V, 24 V, 36 V, 48V 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C066382
Hersteller:
     Pro-User
Herst.-Nr.:
     18283
EAN/GTIN:
     8717809182838
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Dieser Regler lädt eine Batterie so effizient wie möglich auf und schützt
sie vor schwankenden Ladeströmen und Tiefentladung. Der SCP30-Ladestromregler 30A
verfügt über PWM-Technologie (Pulse Width Modulation - Pulsweitenmodulation).
Lieferumfang:
Temperaturfühler
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
240 mm
Breite:
175 mm
Passender Akku:
Blei-Vlies + Blei-Säure + LiFePO4 + Blei-Gel
Nennspannung:
12 + 24 + 36 + 48 V
Gewicht:
1120 g
Besonderheiten:
USB-Ausgang + Temperatursensor-Anschluss + Ladeschlusspannung einstellbar + Lastabschaltun
Regelungs-Art:
PWM
Ladestrom (max.):
50 A
Laststrom:
50 A
Modul-Strom (max.):
50 A
Modul-Leistung (max.):
3000 Wp
Temperaturbereich:
-10 °C bis 40 °C
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, photovoltaik laderegler, ProUser, SCP50, Solarzubehör, solar charge controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.