Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 64 86094647113755E1LF 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FCI
FCI
Artikel-Nr.:
     615-C063271
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     86094647113755E1LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 64
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
86094647113755E1LF
Typ:
Serie C, DIN 41612
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl je Reihe:
32
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
64
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 64 polig, stiftleiste, stiftleiste fci, FCI, Serie C, DIN 41612, 121-7332
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,56*
€ 4,49*
16
€ 8,95*
ab € 3,66*
€ 4,90*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,87*
2 Tage
515
1
€ 14,99*
ab € 3,21*
€ 7,87*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
86094648114755V1LF
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.