Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial Gas Camping Kocher Premium RS 220 1500004232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C060492
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500004232
EAN/GTIN:
     4004625550571
Suchbegriffe:
Camping-Kocher
Campingkocher
Reise-Kocher
Reisekocher
Der Gas-Camping-Kocher PREMIUM von ROTHENBERGER Industrial ist ein robuster Gaskocher für flexible Kochmöglichkeiten, wo auch immer man gerade ist. Die Kartusche kann einfach & sicher an der Seite angeschlossen & nach Gebrauch entnommen werden. Zur einfachen Inbetriebnahme ist eine Piezozündung integriert.
Der stabile Gaskocher bringt die nötige Power auf, um leckeres Essen zu zaubern, egal wo man gerade ist. Seine einfache und sichere Handhabung machen den Kocher zu einem zeitlosen Klassiker.
Der Kocher wird mit der RoButan Gaskartusche mit Bajonett Kartusche betrieben. Sie ist kinderleicht anzuschießen und kann zur sicheren Befestigung im Kocher durch den frontseitigen Hebel verriegelt werden.
Die Kartusche kann entfernt werden, auch wenn sie noch nicht vollständig entleert ist.
Features:
1 flammig
Für Töpfe 12-26 cm
Hochwertig verbaut (Edelstahl)
Inklusive Tragekoffer
Lieferumfang:
Tragekoffer + Kochmulde mit Pfannenrost + Schutzwand + Kartuschenschachtabdeckung + Kartuschenträger + Ventildichtung + Regler mit Piezo-Zündung + Kartuschenverriegelungehebel + Brenner + Anleitung.
Hinweise:
Lieferung ohne Gaskartusche
Weitere Informationen:
Leistung:
2200 W
Höhe:
113 mm
Länge:
280 mm
Breite:
343 mm
Betriebsstoff:
Gas
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Camping Kocher
Weitere Suchbegriffe: camping kocher, Rothenberger Industrial, Premium RS 220, Outdoorzubehör, Wanderzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 37,19*
€ 49,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,13*
€ 49,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.