Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech RJJS-88-A403-EJH-016 RJ45 Steckverbinder 3260-0017-25 Buchse, Einbau vertikal Polzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C045391
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     3260-0017-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5
rj45 steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Typ:
RJJS-88-A403-EJH-016
Temperaturbereich:
-40 - 85 °C °C
Spezifikation:
CAT 5
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Anzahl Ports:
2 x
Polzahl:
8P8C
Material:
Thermoplast
Anschluss:
Print
Verschlussart:
Snap-In
Verpackungsart:
Tray
Herstellerfarbe:
Metall
Besonderheiten:
mit Schirmfiederung + mit LED-Anzeige Grün-Grün + geschirmtes Grundgehäuse
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze vergoldet
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
RJ-Steckverbindung
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45, encitech, RJJS-88-A403-EJH-016, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 3,62*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,64*
6 Tage
22
1
€ 6,99*
ab € 5,25*
€ 8,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.