Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C043171 Herst.-Nr.: 1516-0107 EAN/GTIN: 4013674126392 |
| | |
|
| | |
| Diese Lithium-Knopfzelle wird im Bereich Foto, Taschenrechner und Uhren eingesetzt. Features: Hohe Energiedichte Geringe Selbstentladung Lagerfähigkeit bis zu 5 Jahre Weitere Informationen: | | Höhe: | 5 mm | Durchmesser: | 24.5 mm | Alternative Bezeichnungen: | BR2450 + DL2450 + ECR2450 + KCR2450 + KL2450 + KECR2450 + LM2450 + 5029LC | Größe: | CR 2450 | Batterie-, Akku- Gruppe: | Knopfzelle | Technologie: | Lithium | Spannung: | 3 V | Temperaturbereich: | -20 bis +60 °C | Produkt-Art: | Knopfzelle | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 04013674144365, 04013674126392, HyCell, CR2450 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,95* | € 4,45* | | | | | | 33 Tage | | | | | pro Blister | € 5,99* | ab € 2,90* | € 4,47* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 4,46* | € 6,60* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Blister | € 3,90* | ab € 4,78* | € 7,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,39* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|