Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 7589656 Verbinder 24V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C041911
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     7589656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
led-leiste
led leiste
ledleiste

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2.14 mm
Farbe:
weiß
Betriebsstrom:
3 A
Polzahl:
2
Anschluss:
SMT
Betriebsspannung:
24 V
Verpackungsart:
Tape cut
Herstellerfarbe:
Weiß
Kategorie:
Verbinder
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Verbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,60*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.