Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D1101KV Unterputz V4A IP-Video-Türsprechanlage Edelstahl (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C018792
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423871649
EAN/GTIN:
     4260423871649
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Offene API
Lokale Schnittstelle für die Integration in Drittanbieter und SIP-Systeme
Video und Audioanruf
Auf Smartphones und Tablets (iOS, Android) oder Festnetztelefonen (SIP)
Smart Transmission Mode (STM)
Audio- / Videoübertragung in Echtzeit, optimiert für Mobilgeräte über WLAN, 3G, 4G, 5G
Smart Home & NVR kompatibel
Control4, Loxone, Crestron, Synology, AVM FRITZ!Fon, URC, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro, Bang & Olufsen and others
Mikrofon
Klare Sprachübertragung
Türöffnerautomatik
Für den Einsatz in Büro- und Praxisumgebungen
Kostenfreie Besucherhistorie
Kostenloses Speichern von Bildern, Videoaufnahmen optional verfügbar
Individuelle Zeit- und Aktionspläne, z.B.:
Schalte Relais 1 für automatische Türöffnung Mo-Fr von 9:00 bis 16:00 Uhr, wenn die Ruftaste betätigt wurde
4D Bewegungsmelder schaltet externe Lampe zwischen 21 und 6 Uhr an
Geofencing
Automatische Tor- und Türöffnung beim Heimkehren
Nachtsicht
Mit Infrarot LEDs
HDTV Video
Ultraweitwinkel, hemisphärische Linse, 180°
Lichtsensor
Für den Nachtsichtmodus
Ein frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais
Eine Tür oder ein Tor per App ansteuerbar
Zustand per App konfigurierbar: zeitweise oder permanente Schaltung
Einfache Installation
Schnelle Installation per QR Code Scan
Konfigurierbare Ruftaste
Mit hinterleuchtetem Namensschild
Bewegungssensor mit 4D Technologie
Distanz bis zu 6 m (19.7 ft) per App einstellbar (Intervall: 1 m/ 3.3 ft)
Echo- und Geräuschunterdrückung (AEC, ANR)

Einfacher Anschluss an das Netzwerk
Anschluss per Netzwerkkabel oder Klingeldraht (mit 2-Draht-Übertrager) an RJ45-Buchse (PoE, Netzwerkdaten)
WLAN-fähig
Funktioniert im WLAN-Netzwerk, kein LAN-Kabel nötig
Bluetooth Low Energy (BLE)
z.B. für Zutrittskontrolle, kompatible externe Sensoren, Smart Locks etc.
Keypad Modul, 12 Tasten
Konfigurierbar per App
Bis zu 500 individuelle PIN Codes konfigurierbar
Individuelle Events (z.B. Relais schalten, HTTP(s) Aufruf)
Features:
D1101KV Unterputz IP Video Türstation V4A (salzwasser- und flugrostbeständig)
Für Einfamilienhäuser und Betriebe
1 Einheit, 1 Ruftaste und Keypad
Lieferumfang:
1x Elektrische Haupteinheit + 1x Frontblende + 1x Aufputzgehäuse + 1x Steckernetzteil (110 - 240 V AC auf 15 V DC) mit bis zu 4 Landesadaptern + 1x RJ45-Adapter + 1x Schraubendreher + 1x Quickstartanleitung mit Digital Passport + 1x Installationsanleitung + 1x Kleinteile.
Weitere Informationen:
Tiefe:
26.7 mm
Höhe:
263 mm
Breite:
85 mm
Abm. Innengerät:
80 x 255 x 26 mm
Abm. Außengerät:
85 x 263 x 26.7 mm
Max. Blickwinkel hor.:
150 °
Blickwinkel vertikal:
82 °
Herstellerfarbe:
Edelstahl (gebürstet)
Material (Außeneinheit):
Edelstahl V4A
Produkt-Art:
IP-Video-Türsprechanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.076,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,99*
€ 1.745,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,14*
€ 1.705,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.226,71*
€ 1.459,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,99*
€ 1.389,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,13*
€ 1.334,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,49*
€ 1.281,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.