| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C006562 Herst.-Nr.: TC-11599312 EAN/GTIN: 4064161291956 |
| |
|
| | |
| Features: Blau 6.3 mm x 0.8 mm 1.5 mm² - 2.5 mm²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Herst.-Teilenr.: | TC-11599312 | Typ: | TC-11599312 | Stützhülse: | Ja | Isolationsmaterial: | Polyamid 6.6 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Anschlusswinkel: | 180 ° | min. Querschnitt: | 1.5 mm² | Isolierungsart: | Vollisoliert | Steckdicke: | 0.8 mm | Steckbreite: | 6.3 mm | Herstellerfarbe: | Blau | AWG max.: | 14 | AWG min.: | 16 | max. Querschnitt: | 2.5 mm² | Kontaktmaterial: | Messing verzinnt | Produkt-Art: | Flachsteckhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Quetschverbinder, Quetschstecker, Pressverbinder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 0,112* | € 0,215* | | | | Lager 615 | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,143* | € 0,235* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|