Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECA 1216198 Schraubklemmblock 2.50mm² Polzahl 2 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A989061
Hersteller:
     Deca
Herst.-Nr.:
     1216198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECA
MA522-500M02
Printklemmen
Leiterplatten-Anschlussklemmen

Features:
Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Höhe:
10.00 mm
Länge:
9.00 mm
Breite:
16.10 mm
Nennspannung:
300 V
Herst.-Teilenr.:
1216198
Besonderheiten:
Anreihbar
Drahtschutz:
Ja
Nennstrom:
16 A
Anzahl Reihen:
1
Polzahl:
2
Anschluss:
Schraubklemme + Print
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Blau
AWG max.:
14
AWG min.:
22
Gehäusematerial:
Polyamid 6.6
Abisolierlänge (max.):
5 mm
Abisolierlänge (min.):
4 mm
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Produkt-Art:
Schraubklemmblock
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,45*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 63,40*
€ 82,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.