| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A984791 Herst.-Nr.: QC9225B12H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Leistung: | 3.84 W | Höhe: | 25 mm | Länge: | 92 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 92 mm | Nennspannung: | 12 V/DC | Typ: | QC9225B12H | Lagerart: | Doppelt kugelgelagert | Max. Stromaufnahme: | 320 mA | Anzahl der Drähte: | 2 | Material: | Kunststoff | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 100.24 m³/h | Drehzahl: | 3000 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 36 dB | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,34* | € 12,51* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,96* | € 13,16* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,11* | € 29,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|