| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A983051 Herst.-Nr.: 2185200 EAN/GTIN: 4260239232276 |
| |
|
| | |
| Heizfolie aus Polyester mit selbstklebender Rückseite, spleiß- und durchschlagsicher, für universelle Anwendungsbereiche geeignet. Zum Schutz vor Minusgraden von z.B. Flächen, Geräten, Gehäusen, Schaltungen, Aquarien oder auch für diverse Flüssigkeiten. Höchste Sicherheits- und Leistungsqualität. Mit versiegeltem Anschlusskabel. Hinweise: Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 1.5 W | Länge: | 70 mm | Breite: | 70 mm | Zuleitungslänge: | 25 cm | Material: | Polyester | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Betriebsspannung: | 5 + 5 V/AC | Materialstärke: | 0.4 mm | Besonderheiten: | selbstklebend | Oberflächentemperatur: | 40 °C | Produkt-Art: | Heizfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, heiz-folie |
| | |
| |