Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsenleiste (Standard) VH Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 3.96mm VHR-8N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A942241
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     VHR-8N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 8
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.5 mm
Länge:
31.62 mm
Farbe:
braun
Breite:
14.6 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
VHR-8N
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
8
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
8
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste, 02050002362833, JST
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
159169
100
€ 14,99*
ab € 0,0834*
€ 0,22*
1
€ 6,90*
ab € 0,1001*
€ 0,3108*
5
€ 8,95*
ab € 0,0809*
€ 0,3757*
1 Tag
753
7
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,66*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
BVH-41T-P1.1
ab € 0,0407*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SVH-21T-P1.1
ab € 0,0378*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SVH-41T-P1.1
ab € 3,08*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B8P-VH(LF)(SN)
ab € 1,08*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B8PS-VH(LF)(SN)
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.