Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A889322 Herst.-Nr.: 263950 EAN/GTIN: 4006160639506 |
| |
|
| | |
| Features: Keramischer Infrarot-Hochleistungsbrenner Für Grilltemperaturen von 850 °C 5 elektrische Grillprogramme
Weitere Informationen: | | Leistung: | 1600 W | Höhe: | 295 mm | Länge: | 320 mm | Breite: | 240 mm | Gewicht: | 4200 | Leistung (Details): | 1600 W | Ausführung: | Elektro | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grill-Fläche (Breite): | 160 mm | Grill-Fläche (Länge): | 245 mm | Produkt-Art: | Grill |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektrogrill, Clatronic, EBG 3760, Grillzeit, Gartengrill |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 38,78* | € 52,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 39,79* | € 52,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,41* | € 68,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 75,39* | € 97,25* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 85,95* | € 111,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|