| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A886712 Herst.-Nr.: 2009612 EAN/GTIN: 4260651030184 |
| |
|
| | |
| Druckluft-Schlauchtrommel mit automatischem Rücklauf · Mit Schlauchführung, damit der Schlauch sauber aufgerollt wird · Bruchfestes Kunststoffgehäuse 180° schwenkbar · Kunststoffgehäuse schützt den Druckluftschlauch vor Verschleiß und hält den Arbeitsplatz ordentlich und sicher · Stabile Wandhalterung · Mit hochflexiblem PU Schlauch · Arretierung verhindert den ungewollten automatischen Rücklauf · Fertig montiert und sofort einsatzfähig. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.64 kg | Besonderheiten: | Wandbefestigung | Innen-Ø: | 8 mm | Außen-Ø: | 12 mm | Betriebsdruck (max.): | 12 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Schlauchaufroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,24* | € 59,12* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,62* | € 77,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,22* | € 80,34* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 68,76* | € 85,85* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,72* | € 116,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|