Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Water ID FlexiTester Basisset Chlor/pH/TA/CYA Kombi-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A885332
Hersteller:
     Water ID
Herst.-Nr.:
     FTX500-1100
EAN/GTIN:
     4260431461375
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Pool-Chlor
Schwimmbad-Chlor
FlexiTester Basis Set Chlor/ pH / Alkalinität / Cyanursäure (Stabilisator) für die semiprofessionelle Wasseranalyse

Wie bei einem Pooltester, wird auch beim FlexiTester das zu messende Wasser geschöpft und eine Tablette hinzugegeben, welche das geschöpfte Wasser färbt.
Danach wird ein Farb- Messstab eingeführt auf dem eine Farbskala durchgängig aufgedruckt ist.
Der Farb-Messstab wird nach oben und unten bewegt, bis im Fenster die Farbe des Farb-Stabes und der gefärbten Wasserprobe übereinstimmen.
Aufgrund der durchgehenden Farbskala auf dem Farb-Messstab ist der Farbvergleich kinderleicht
und wesentlich genauer als bei, ‘‘ herkömmlichen ‚‘‘ Pooltestern
Lieferumfang:
Kunststoffbox mit: FlexiTester Basis Einheit
Magazin für bis zu 10 Farb- Stäbe
1x Farb-Stab, "Chlor" 0.0 - 5.0 mg/l
1x Farb-Stab, "pH" 6.5 - 8.4 pH
1x Farb-Stab, "Alkalinität " (Säurekapazität) 0 - 250 mg/l)
1x Farb-Stab, „Cyanursäure " ( Stabilisator) 20 – 80 mg/l) und 3ml Spritze zur Verdünnung
Graphische Gebrauchsanleitung: 1 je Messstab
20 Tabletten DPD1 RAPID (freies Chlor)
20 Tablet ten Phenol Rot RAPID (pH)
10 Tabletten Alkatest RAPID (Alkalinität)
10 Tabletten Cyanursäure Photometer
Weitere Informationen:
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Anzeige:
analog
Messbereich Chlor (max.):
1 mg/l
Messbereich Chlor (min.):
0 mg/l
Messbereich Kupfer (max.):
5 mg/l
Messbereich Kupfer (min.):
0 mg/l
Messbereich Nitrat (max.):
100 mg/l
Messbereich Nitrat (min.):
1 mg/l
Messbereich Nitrit (max.):
0.5 mg/l
Messbereich Nitrit (min.):
0 mg/l
Messbereich Phosphat (max.):
80 mg/l
Messbereich Phosphat (min.):
0 mg/l
Messbereich pH-Wert (max.):
10 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
4 pH
Messbereich Silizium (max.):
100 mg/l
Messbereich Silizium (min.):
0 mg/l
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,25*
€ 26,99*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 27,00*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 38,97*
€ 52,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Water ID
TbsRAT50
ab € 7,21*
Sonstiges
Water ID
TbsPCAT50
ab € 6,72*
Sonstiges
Water ID
TbsRD150
ab € 4,26*
Sonstiges
Water ID
TbsRpH50
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.