| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A864351 Herst.-Nr.: 2010173 EAN/GTIN: 4260135776911 |
| |
|
| | |
| Der Reifenfüller ist komplett inkl. Handgriff gummiert und verfügt über einen extra langen 75 cm Schlauch mit einem robusten Momentstecker für Standard-Autoreifenventile. Features: Manometer-Messbereich 0 - 12 bar Geeicht Weitere Informationen: | | Werkzeugaufnahme: | 1/4" (6.3 mm) | Betriebsdruck (max.): | 12 bar | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Druckluft-Reifenfüller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,64* | € 60,30* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,93* | € 63,64* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,79* | € 64,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 54,61* | € 65,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 54,55* | € 65,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|