Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVB 104548 Schutzkontakt-Flachstecker Kunststoff mit Aussteckhilfe 230V Schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A862831
Hersteller:
     NVB
Herst.-Nr.:
     104548
EAN/GTIN:
     4013848100005
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Der SmartPlug lässt sich besonders leicht aus Steckdosen ziehen. Einfach den Hebel anheben und schon gleitet der Stecker ohne Kraftaufwand heraus – ohne Anstrengung, komfortabel und sicher. Er benötigt nur einen Bruchteil des Platzes, den gerade Stecker oder Winkelstecker einnehmen. Nicht nur beim Einsatz z.B. hinter Schränken ist dieser vorteilhaft, sondern auch in der Küche oder im Büro, wo sie sich flach an die Wand schmiegen.
Features:
Aufbauhöhe nur 12 mm
Mit Hebel
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Abm. Hinweis:
ohne Stecker
Länge:
113 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
44 mm
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
Flachstecker einzeln
Schutzart:
IP20
Stecker-Ausführung:
gewinkelt
Besonderheiten:
mit Aussteckhilfe
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schutzkontakt-Flachstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 9,28*
€ 13,28*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 14,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,10*
€ 14,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.