|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-A844262 Herst.-Nr.: 12014 EAN/GTIN: 4001738120141 |
| |
|
|  |  |
 | Die Feldbahngleise enthalten eine integrierte Metalleinlage zur Erhöhung des Anpressdrucks der Räder auf die Schienen. Dadurch wird eine sichere Kontaktaufnahme und hohe Durchzugskraft für ruckelfreie Fahrt gewährleistet. Das Gleisoval hat einen Platzbedarf von ca. 265 x 375 mm. Zum Betrieb der Bahn werden zwei 1,5 V Mignon-Batterien LR6/AA benötigt (nicht enthalten) oder ein Netzgerät mit 3 V Gleichspannung. Da die Loks nur einen minimalen Stromverbrauch haben, halten die Batterien bzw. Akkus sehr lange. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Ziegeltransport | Herst.-Teilenr.: | 12014 | Stromsystem: | DC | Baugröße: | H0f | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Feldbahn |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |