Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECA 1267904 Schraubklemmblock 3.30mm² Polzahl 2 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A840711
Hersteller:
     Deca
Herst.-Nr.:
     1267904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECA
MB320-500M02
Printklemmen
Leiterplatten-Anschlussklemmen

Features:
Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
300 V/AC
Herst.-Teilenr.:
1267904
Drahtschutz:
Ja
Nennstrom:
16 A
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt flexibel (max.):
3.30 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.13 mm²
Querschnitt starr (max.):
3.30 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.13 mm²
Polzahl:
2
Anschluss:
Schraubklemme + Print
RM:
5 mm
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Grün
AWG max.:
12
AWG min.:
26
Abisolierlänge (max.):
5 mm
Abisolierlänge (min.):
4 mm
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Produkt-Art:
Schraubklemmblock
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,92*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,18*
€ 16,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.