Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SYS 1308N-2415-W2E Steckernetzteil, Festspannung 15 V/DC 1.6A 24W Stabilisier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A802872
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SYS 1308N-2415-W2E
EAN/GTIN:
     4251125202695
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgeräte 15v
steckernetzgerät
Steckernetzteile in kompakter Bauform. Dadurch können mehrere Geräte nebeneinander in Steckdosenleisten betrieben werden.Leistungsstarke, kompakte Stromversorgung. Ideal für verschiedene Anwendungen. Das Netzteil ist für den Dauerbetrieb geeignet und bietet durch die verschiedenen Schutzmaßnahmen ein Maximum an Sicherheit. Das Netzteil entspricht den neuesten internationalen Energiesparrichtlinien.Weitbereichseingang von 100V/AC bis 240V/AC. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.
Features:
EN62368-1
Schutzklasse 2 (ohne Schutzleiter)
Effizienz – Level VI
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Kurzschlussschutz

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Höhe:
33 mm
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
183.00 cm
Gewicht:
115 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
SYS 1308N-2415-W2E
ErP Status:
Step 2
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
15 V/DC
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Eingangsspannung:
240 V/AC
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Ausgangsstrom (max.):
1.6 A
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 24 w, Dehner Elektronik, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,93*
€ 22,65*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 22,66*
6 Tage
42
€ 6,99*
ab € 28,05*
€ 38,35*
€ 3,50*
ab € 29,46*
€ 40,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.