| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A802812 Herst.-Nr.: 05039 EAN/GTIN: 4014688050390 |
| |
|
| | |
| Universelle Aufbewahrungs- und Transportkiste für unzählige Anwendungsbereiche. Sie sind angenehm zu tragen durch ergonomische, große Griffe. Einfach, geradlinig und universell einsetzbar. Features: Made in Germany Lebensmittelecht Spülmaschinenfest Beständig gegen Öle und Säuren Weitere Informationen: | | Tiefe: | 300 mm | Höhe: | 280 mm | Farbe: | grau | Breite: | 400 mm | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Kunststoffbox |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,79* | € 19,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,97* | € 19,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,37* | € 38,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|