Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilklemme 2mm Stahl galvanisch verzinkt dörner + helmer 4814444 20St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A783691
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     4814444
EAN/GTIN:
     4016138907490
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
Simplexklemmen
simplexklemme 2mm
Einsatz:
Zum Befestigen insbesondere von Faserseilen und -schnüren (z.B. aus PP, PA, Naturwerkstoffen) bspw. um Schlaufen zu bilden. Höhere Absicherung im Vgl. zu Simplex-Klemmen. Leichte Handhabung - Seil oder Schnur wird in Schlaufe links und rechts am Gewinde vorbei geführt und mit Klemmplatte und Mutter festgeschraubt.

Material:
Stahl galvanisch verzinkt.
Features:
galvanisch verzinkt
Lieferumfang:
10 x 2 Stück in VK-Verpackung
Hinweise:
Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Seil-Durchmesser:
2 mm
Produkt-Art:
Seilklemme
Weitere Suchbegriffe: simplexklemmen, dörner + helmer, Seilklemme, Seilverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,96*
€ 19,16*
6 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,26*
€ 37,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,16*
€ 22,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.