Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2060-1402/998-404 Federkraftklemmblock 0.75mm² Polzahl 2 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A769831
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2060-1402/998-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme

Features:
Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Höhe:
7.90 mm
Länge:
6.90 mm
Farbe:
grau
Breite:
11.70 mm
Nennspannung:
160 V
Herst.-Teilenr.:
2060-1402/998-404
Besonderheiten:
mit CAGE CLAMP® + mit Betätigungsdrücker
Drahtschutz:
Ja
Nennstrom:
9 A
Anzahl Reihen:
1
Polzahl:
2
Anschluss:
Federklemme + Print
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
AWG max.:
18
AWG min.:
24
Industrieverpackung:
Ja
Abisolierlänge (max.):
7 mm
Abisolierlänge (min.):
6 mm
Kontaktmaterial:
Cu-Legierung, verzinnt
Weitere Suchbegriffe: WAGO, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen, Schraubklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,81*
1 Tag
475
3
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,83*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,66*
€ 1,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.