Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FD126010MS(1F5) Axiallüfter 12 V/DC 35.7 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A762681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FD126010MS(1F5)
EAN/GTIN:
     4250280344363
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
2.04 W
Höhe:
10 mm
Länge:
60 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
60 mm
Kabellänge:
29.00 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Lebensdauer:
30000 h
Typ:
FD126010MS(1F5)
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
170 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
35.7 m³/h
Drehzahl:
4500 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
38 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, 02050002341081, 02050002341098, 04250280344363
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,02*
€ 19,02*
2 Tage
152
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 19,03*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 27,88*
€ 37,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.