Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZIF32GB ZIF32GB IC-Testsockel Rastermaß: 15.24mm Polzahl (num): 32 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A762481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZIF32GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Testfassungen mit Hebel zum Festklemmen des Prüflings.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
55.5 mm
Breite:
22.9 mm
Typ:
ZIF32GB
Polzahl:
32
RM:
15.24 mm
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
IC-Testsockel
Weitere Suchbegriffe: ic fassung, icfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.