Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft 71315 Akku Buchse BEC 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A76126
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     71315
EAN/GTIN:
     4016138615807
Suchbegriffe:
Modellbau-Steckverbindung
Steckverbindung (Modellbau)
steckverbindung (modellbau)
Steckverbindung für den Modellbau.
Features:
Made in Germany
5er Set
Lieferumfang:
5 Buchsen.
Hinweise:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Länge:
13 mm
Breite:
6 mm
Ausführung:
Buchse
Gewicht:
0.28 g
Stecksystem:
BEC
Produkt-Art:
Akku Buchse
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, JST
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 2,68*
1 Tag
296
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,69*
1 Tag
296
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,68* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.