Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG SITOR-Nägel (Ø x L) 3.2mm x 70mm Stahl 5kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A735461
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009146419512
Suchbegriffe:
Drallnagel
Gewindenagel
Schraubnagel
drallnagel
SITOR- Nägel werden zur Befestigung von Firstklammen auf der First- / Gratlatte und Span- und anderen Holzwerkstoffplatten verwendet., Stahl blank, Karton
Lieferumfang:
5 kg Sitor-Naegel Blank 5,0Kg 3,20 X 70 Mm.
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Durchmesser:
3.2 mm
Material:
Stahl
Produkt-Art:
SITOR-Nägel
Weitere Suchbegriffe: SWG, SITOR- Nägel, SITOR- Naegel, Drallnägel, Drallnaegel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,13*
€ 33,91*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,26*
€ 33,92*
6 Tage
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 52,00*
€ 66,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,91*
€ 40,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,40*
€ 39,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,08*
€ 39,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,86*
€ 36,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,60*
€ 35,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,80*
€ 34,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 5,026* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.