Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeti DUPLEX MULI 6S Spannungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A70153
Hersteller:
     Jeti
Herst.-Nr.:
     80001308
EAN/GTIN:
     4250320216131
Suchbegriffe:
8595245909710
Jeti
DUPLEX MULI 6S
Hacker
MULi6S wurde entwickelt zum Messen der Einzelspannunge für Lixx-Packs bis 6S.
Die Werte können direkt mit der JetiBox ausgelesen werden oder auch am Empfänger angeschlossen und so über den Sender in Echtzeit ausgelesen werden.
Hinweise:
neue Version
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Länge:
30 mm
Breite:
19 mm
Gewicht:
6 g
Modell:
DUPLEX MULI 6S Spannungssensor
Herst.-Teilenr.:
80001308
Produkt-Art:
Spannungssensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 35,30*
€ 47,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,28*
€ 47,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.