Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 99976 CC Switch Bowl Fernbedienung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A671852
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99976
EAN/GTIN:
     4000870999769
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender
Mit der Switch Bowl lässt sich das System schalten und die Farbtemperatur regeln. Sie lässt sich jederzeit aus der magnetischen Wandhalterung entnehmen und kann als Lichtschalter oder Fernbedienung eingesetzt werden. Clever Connect bietet individuelle Möbelbeleuchtung in einem System. Leuchten, Driver und Zubehör sind frei zusammenstellbar und einfach zu montieren. Die TunableWhite-Funktion verbindet „Arbeiten“ und Wohlfühlen“ als Lichtstimmung. Dank unbegrenzter Leitungslänge, kann das System ständig erweitert werden.
Features:
zur drahtlosen Steuerung von Leuchten
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß bis 6500K - Tageslichtweiß
mit Weißlichtsteuerung (Tunable White)
Lieferumfang:
Batterie CR2450
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Durchmesser:
71 mm
Lebensdauer circa:
30000 h
Raum:
Arbeitszimmer + Kinderzimmer + Küche + Schlafzimmer + Wohn-/Esszimmer
Batterien:
2
Anzahl Leuchtmittel:
0
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Produkt-Art:
Fernbedienung
Schutzklasse:
III
Weitere Suchbegriffe: Paulmann, CC Switch Bowl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,01*
€ 19,01*
€ 5,95*
ab € 14,71*
€ 20,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,85*
€ 20,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,95*
€ 21,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,02*
€ 21,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.