Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 51918804 LED BCW-4 LED-Effektstrahler Anzahl LEDs (Details):51 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A628851
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51918804
EAN/GTIN:
     4026397518139
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
eurolite effektstrahler
effekt strahler
Wandlicht mit Strahleneffekt und integriertem Farbwechsel über LED-Ring.
Features:
Helle 3 x 1 W LEDs
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Höhe:
130 mm
Länge:
128 mm
Breite:
128 mm
Gewicht:
300 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
LEDs:
51 x
Besonderheiten:
Strahleneffekt
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Produkt-Art:
LED-Effektstrahler
Leuchtfarbe:
RGB
Weitere Suchbegriffe: 2050002831827, Eurolite, LED BCW-4, Effektkugel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,84*
€ 38,72*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 28,08*
€ 38,73*
€ 3,50*
ab € 35,29*
€ 47,22*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 53,34*
€ 69,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.