| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A618592 Herst.-Nr.: TO-6853863 EAN/GTIN: 4064161099897 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 A 2 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase Abmessung: 8,4 x16 x1,6 Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 8.4 mm | Material: | Edelstahl V2A | Außen-Ø: | 16 mm | DIN-Norm: | DIN 125 | Material-Eigenschaft: | A2 | inkl. Mutter: | Nein | Produkt-Art: | Unterlegscheiben | Stärke: | 1.6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, unterlegscheibe din 125a a2 8,4 x 16, din 125, din 125 form a, TOOLCRAFT, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Flache Scheiben |
| | |
| |