Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 221969 Sicherungsmutter M2.5 DIN 985 Stahl verzinkt 10St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A59080
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     221969
EAN/GTIN:
     4016138150841
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 985
Gewinde-Maß:
M2.5
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Sicherungsmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,187* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.